エスコ
ガラス切(プロ用) EA845シリーズ
ホイールホルダーが360°回転します。
仕様
●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
アズワン品番
65-9304-94
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64222456
EA845AE
オープン
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください