エスコ
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
(1件のレビュー)
各種ネット資材の補助ロープなどに。
耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様
●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):270
アズワン品番
65-9269-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64222517
EA628MT-34
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください