ケーブルグランド 径:M16 x 1.5 材質:ポリアミド

ケーブルグランド 径:M16 x 1.5 材質:ポリアミド - BOPLA

Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67

仕様●ねじの呼び:M16 x 1.5●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:4mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7066アズワン品番65-7460-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6422326012004200
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする