エスコ
2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様
●材質:HSS(ハイス)●適合サイズ:2~5mm●シャンク径:6mm●先端:90°●全長:45mm●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
アズワン品番
65-9298-44
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64224109
EA827FD-11
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください