曜日別特売
EA827FD-11 2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS エスコ 64224109

EA827FD-11 2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS エスコ 64224109
EA827FD-11 2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS エスコ 64224109

2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64224109
品番
EA827FD-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
¥1,590

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに

仕様
●材質:HSS(ハイス)●適合サイズ:2~5mm●シャンク径:6mm●先端:90°●全長:45mm●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする