曜日別特売

IC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFN

IC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFN - Texas Instruments

IC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFN

仕様●用途:HDMI、I2Cバッファ、ESD保護●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●パッケージ/ケース:24-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:24-UQFN(4x2)●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64225204TPD12S016RKTR
310
309
340(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする