AMPHENOL
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入
仕様
●入数:1トレイ(200個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3912
アズワン品番
65-7709-30
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64226656
FLHS3100
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表