曜日別特売

基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入

基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入 - フエニックス・コンタクト

シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 80、ピッチ: 0.8 mm、色:黒

仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 80-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7489アズワン品番65-7716-79内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642271191043685
774,000
769,800
846,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする