曜日別特売

手動バルブ ロッドレバー G 1/4

手動バルブ ロッドレバー G 1/4 - Festo

Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:66 mm 標準 公称流量:1150 l/min

仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6050アズワン品番65-8005-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64227180VHER-H-B43E-G14
41,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする