基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 175個入

基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 175個入 - SAMTEC

Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 5 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション ポリアミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1139アズワン品番65-7618-39内容量1セット(175個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64227618EHT-105-01-S-D-SM-K-TR
262,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする