THK
リニアガイドレール SR25-400L GK シリーズ
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 25 mm
仕様
●メーカーシリーズ:SR25-400L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5273
アズワン品番
65-7900-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64227670
SR25-400L(GK)
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください