曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 5個入

基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9709アズワン品番65-7497-14内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64227959621308284521
1,950
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする