基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列

基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 - SAMTEC

Samtec 基板用ソケットには 24 のピンがあります。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール 用途: 1列 / 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション

仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ヘッダ●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:BCS●コード番号:208-0675アズワン品番65-7624-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228257BCS-112-L-D-HE
890
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする