BRADY
Gate Valve Lockouts
仕様
●種類:ゲートバルブロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:254mm●取付けポイントの最大サイズ:330.2mm●コード番号:237-0521
アズワン品番
65-8042-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64229350
065564
¥26,800
¥
25,980
¥28,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年9月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください