エスコ
スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR) EA968DFシリーズ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.604●許容トルク:1200rpm/0.511N・m(50Hz)0.442N・m(60Hz)90rpm/0.361N・m(50/60Hz)●出力:60W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番
65-9332-68
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64230199
EA968DF-60
オープン
¥
53,500
¥
58,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください