微差圧計 DG80-161シリーズ

微差圧計 DG80-161シリーズ - 長野計器微差圧計 DG80-161シリーズ - 長野計器

本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。
主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。
又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):取付金具●接続:Rc1/8●材質:NBR、ADC12、アクリルガラス、黄銅、鉄●圧力レンジ:kPa_0~1●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64230716DG80-161
37,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする