曜日別特売

コネクタハウジング FASTON .250 1袋 305個入

コネクタハウジング FASTON .250 1袋 305個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

品番 ; 680-2962 680-2962 : 色が異なる場合あり
TE Connectivity FASTON 250シリーズレセプタクルハウジング
FASTON 250シリーズレセプタクルコンタクト用のハウジング製品です。

仕様●長さ:18.5mm●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3141アズワン品番65-7726-98内容量1袋(305個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642321347-180984-5
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする