曜日別特売

0.5級・0.6級圧力計(150Φ) GA21シリーズ

0.5級・0.6級圧力計(150Φ)  GA21シリーズ - 長野計器

本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。

仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±0.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4313-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64232265GA21-243
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64232265GA21-24308357548GA21-243 0~5MPaGA21-243 0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21 長野計器 083575480.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21長野計器1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする