曜日別特売

ベースストリップ 80極 0.635mm 2列

ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 - SAMTEC
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1461アズワン品番65-7598-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64232500LSS-150-03-L-DV-A-K-TR
1,370
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする