フエニックス・コンタクト
基板接続用ピンヘッダ 3.5mm 2列 1袋 50個入
仕様
●シリーズ:DMCV●ピッチ:3.5mm●行数:2●接続方向:トップエントリー●コード番号:240-0999
アズワン品番
65-7486-11
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64234697
1053979
¥
43,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表