曜日別特売

ストップ栓・C 短形 白 007シリーズ

ストップ栓・C 短形 白 007シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●色:白●摺部:15/10●※共栓試験管用です●コード番号:007-15CAアズワン品番65-8665-14内容量1個
注意
※共栓試験管用です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64235354007-15CA
2,700
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする