ベースストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 575個入

ベースストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 575個入 - SAMTEC

Samtec LSEM シリーズ 0.8 mm 高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 極、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1426アズワン品番65-7601-40内容量1セット(575個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64235476LSEM-130-03.0-L-DV-A-N-TR
649,000
639,800
703,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする