曜日別特売

リニアガイド LHシリーズ

リニアガイド LHシリーズ - NSK(日本精工)

Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)
Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel

仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:12mm●レール長さ:190mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4310N●静定格荷重:9020N●レール材質:炭素鋼●コード番号:491-9324アズワン品番65-7973-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64236246LH120190ANK2K99PN1
56,900
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする