三京ダイヤモンド工業
リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。
コーナーカット、キワ切りができます。
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様
●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0894
アズワン品番
67-2346-24
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64236334
RW-KBF4
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください