曜日別特売

滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ

滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ - GVS

高い透明度
医療グレードのPPを採用
読みやすい印刷目盛り
リークプルーフ仕様
ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。

仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱)アズワン品番65-9406-62内容量1箱(10セット×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64236456CELCUCG4610X1943S
32,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする