曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 メス FFCシリーズ IDC 1袋 50個入

コネクタ端子 圧着端子 メス FFCシリーズ IDC 1袋 50個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:FFC●結線方法:IDC●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルに金フラッシュめっき,ニッケルに金めっき,スズ●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:487406.●最大接触抵抗:25mΩ●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0271アズワン品番65-7637-86内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64236614487406-1
1,790
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする