SAMTEC
ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 425個入
仕様
●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2854
アズワン品番
65-7678-72
内容量
1セット(425個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64236919
TMM-104-01-G-D-SM-P-TR
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表