曜日別特売

新明丹(シンミョウタン)5個入

新明丹(シンミョウタン)5個入 - ナカタニ

環境対応品(RoHS2 ※2023年2月現在・PRTR法等)で安全
従来の鉛丹と比べて、塗布面積が5倍以上
塗布被膜が薄く均一で正確なあたり検査が可能
油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能
皮膚や衣料に付着しても簡単な洗浄で落とせる

仕様●内容量:400g●製品状態:ペースト状●外観色:赤朱色光輝アズワン品番65-9557-99危険物の類別非危険物内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64237594SP-RED
56,600
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする