WURTH ELEKTRONIK
FPC/FFC コネクタ 45極 0.5 表面実装 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:686●コード番号:205-3092
アズワン品番
65-7581-96
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64237847
68714514022
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表