ソレノイドバルブ 82510シリーズ

ソレノイドバルブ 82510シリーズ - NORGREN

IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 10 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能

仕様
●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3423
アズワン品番
65-7975-23
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642381708251020.9101.02400
¥20,600
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする