曜日別特売

エア継手

エア継手 - Festo

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm の O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3638アズワン品番65-8028-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64238949QSLV2-1/4-10
4,430
4,378
4,816(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする