シュナイダーエレクトリック
換気 グリル 55.8 Dia. x 12.8mm 白
仕様
●寸法:55.8 Dia. x 12.8mm●フランジ幅:45.5mm●カラー:白●高さ:12.8mm●幅:55.8 Dia.mm●シリーズ:ClimaSys CA●コード番号:177-8980
アズワン品番
65-8070-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64239134
NSYCAG45LP
¥3,790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください