曜日別特売

結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入

結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

SSPCステンレススチール、Pマウント
一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)

仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.2mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3025アズワン品番65-7464-04内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64239965151-00837 SSPC4-SS316-ML
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする