Festo ロータリドライブユニット - ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK- Festo の ERMS シリーズ製品の一部であるこのロータリドライブユニットは、180 ° の角度で回転するシンプルな作業向けに設計された非常にコスト効果の高い回転式です。ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-AA ロータリドライブは、非常に高い機械的負荷に耐えることができます。また、Festo の Simplified Motion シリーズの一部であるこのドライブユニットは、構成が簡単で、ソフトウェアを使用せずに直接取り付けることができます。電気機械システム 統合されたエンドポジショニングセンシング 内部のメスねじを使用して取り付けられ、任意の位置で組み立てられます サイズ -32 ガルバニック絶縁されていない設定可能なロジック入力 LED ディスプレイを備えたユーザーインタフェース 許容電圧変動の ± 15% 固定ストップブロック正、固定ストップブロック負のホーミング ロジック入力仕様は IEC 61131-2、タイプ 1 に基づいています 周囲温度 30 ℃ を超える場合は、電力を 1 K あたり 2% 削減する必要があります Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、さまざまなドライブが統合されているため、単純な移動や位置決めタスクに代わる、複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションとなります。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)


