プッシュボタン 3SU1 黒

プッシュボタン 3SU1 黒 - SIEMENS

Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h

仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3300アズワン品番65-7824-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642433343SU1000-3FB11-0AA0
33,900
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする