曜日別特売

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 - SAMTEC

Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 5 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-105-L-DV-P-TR●コード番号:227-1794アズワン品番65-7633-51内容量1セット(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243404SSM-105-L-DV-P-TR
133,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする