基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 - SAMTEC

Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6675アズワン品番65-7561-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64244330HCSD-05-D-11.40-01-N-G-R
1,370
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする