コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入

コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト
DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 A の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品とスズめっき品が用意されています。
特長
高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性を実現 標準品と高圧品があります スズめっきと金めっきオプションがあります。
用途
DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用します。

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 3000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 3000●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:683-1289アズワン品番65-7786-37内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64244384175286-2
1,250
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする