S&K(三興製作所)
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
仕様
●刃径(mm):50●刃長(mm):75●全長(mm):170●シャンク径(mm):32●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:322-0135
アズワン品番
67-2246-87
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64244549
VS2T50X32
¥
73,500
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください