オーエッチ工業
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
KNBⅣEベルトスリングです。
JIS4等級。
使用限界が判るシグナル付きで安全。
強力ポリエステル原糸使用。
長さのわかるタグ付き。
仕様
●幅(mm):75●長さ(m):2.5●基本仕様荷重(kg):3200●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番
65-9575-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64246764
KNB 4E 75-25
¥
14,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください