Texas Instruments
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:30mV●データレート:200kbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0408-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64247647
SN65HVD3082ED
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください