LANケーブルテスター

LANケーブルテスター - マザーツール

暗い場所でも作業に便利なLEDランプ付LANケーブルテスター
LANケーブルのオープン、ショート、リバース、スプリットペアクロスなどの結線不良・良否判定をします。
電池残量警告付き。
リモートターミネータ付き。

仕様●表示:8ペアLEDとグランドワイヤーテスト用LED●機能:オートスキャン及びマニュアルスキャン、RJ45-EIA、568A/568B(AT&T 258A)、10/100Base-T、10Base-2●不良判定:オープン・ショート・クロスペア・グランドワイヤーオープン/ショート●コネクター:RJ45/RJ11、BNC(アダプターケーブルにて)●付属品:リモートターミネータ・ケーブル(RJ-45・RJ-11)、BNCコネクター、専用ケース、006P(9V)電池●寸法:56(W)× 130(H)×38(D)mm 約116g(本体)、23(W)×72(H)×24(D)mm●重量:約30g(ターミネータユニット)アズワン品番67-0354-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247744LC-90
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする