ソレノイドバルブ 96000シリーズ

ソレノイドバルブ 96000シリーズ - NORGREN

IMI Norgren 9602 シリーズは、直接ソレノイド作動ポペットバルブで、機能なしでポートサイズが G1/4 です。このバルブの動作圧力は 6 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み

仕様
●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3454
アズワン品番
65-7974-30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642477879602440000000000
¥137,000
¥136,980
¥150,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする