曜日別特売

防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ

防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ - エスコ防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ - エスコ防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ - エスコ防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ - エスコ防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ - エスコ防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ - エスコ

防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。
内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。
防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-WP13BK●仕様:13.3型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/267×15×360 内寸/230×20×330●材質:表装/PVC●重量:185g●カラー:ブラックアズワン品番65-9311-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64250045EA927-229
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする