ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース MP 長さ 171.6mm 幅 12.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
UL94-V2
取り付けプレート
パラレルケーブルバンドル管理用 ねじ固定 PA66
仕様
●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.2mm●長さ:171.6mm●幅:12.7 mm●固定穴径:3.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MP●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:705-6356
アズワン品番
65-7478-44
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64250316
151-24519 MP5M3-PA66-NA
¥
37,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください