曜日別特売

OTP ファストン端子100個入

OTP ファストン端子100個入 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子100個入 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子100個入 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子100個入 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子100個入 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子100個入 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

ファストン端子250型メス(単極用)。

仕様●適合端子:225021-2●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:6.74mm●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2191-49内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64251540225032-2-100P
1,670
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする