サンドビック
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1135 1セット(10個入) 266RG16UN01Fシリーズ
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:UN●tpi:24●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:604-5502
アズワン品番
65-8134-23
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64251680
266RG16UN01F240E
¥34,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください