エスコ
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
仕様
●容量:500mL●サイズ(mm):Φ100×345●目盛単位:5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性
アズワン品番
65-9341-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64251838
EA991KL-5
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください