曜日別特売

ステン谷ガキ鍬

ステン谷ガキ鍬 - 浅香工業

頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。うね上げ、土寄せ作業に最適。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。
うね上げ、土寄せ、整地作業に。

仕様●材質●▼頭部:ステンレス/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:55°アズワン品番65-8911-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64252005#72791
6,710
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする