エスコ
防音シート 室内壁用 EA911AEシリーズ
室内壁に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様
●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.4dB 2000Hz/20.6dB●カラー:アイスグレー●遮音・防炎・UVカット対応●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●RoHS2指令適合品●消防庁防炎規格適合品●仮設工業会認定品
アズワン品番
65-9307-62
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64252197
EA911AE-61
オープン
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください